Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM GYÁRTÁSI LPADJ-CLEAR rekeszdoboz, nagy, állítható, átlátszó | AC9RNP 3JJE7

DURHAM MANUFACTURING LPADJ-CLEAR rekeszdoboz, nagy, állítható, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC9RNP Modell: LPADJ-CLEARKereszthivatkozás: 3JJE7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekSzűrő kikapcsolása
Rekesz mélysége13 "
Rekesz magassága8-7 / 8 "
Rekesz szélessége2-7 / 8 "
Retesz típusaKét műanyag pozitív retesz
Anyagpolipropilén
A rekeszek számaAkár 24
Kivehető osztók száma20
Teljes mélység9"
Teljes magasság2.25 "
Teljes szélesség13.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFiókmélységTerhelhetőségAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVQ 15V199 SP6-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta66.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVR 15V201 SP12-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM GYÁRTÁSI SPOS12-CLR rekeszes doboz, kicsi, 12 eltolt rekeszes, átlátszó | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 13 rekeszes, átlátszó | AA7DVU 15V203 SP13-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta136.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 18 rekeszes, átlátszó | AA7DVV 15V204 SP18-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta186.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVW 15V206 LP6-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta69"2 5 / 16 "€14.50
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta129"2 5 / 16 "€14.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPADJ-CLEAR rekeszdoboz, nagy, állítható, átlátszó
€16.46 /Mértékegység