SALSBURY INDUSTRIES Mobiltelefon szekrények

Felületre szerelhető szekrények mobiltelefonok, kulcsok, pénztárcák, fényképezőgépek vagy táblagépek tárolására. Minden szekrényajtón helyezzen el egy átlátszó műanyag kártyatartót a rekeszek azonosításához. Kapható főkulcsos és visszaállítható kombinációs zár változatban

Szűrő

A Salsbury Industries mobiltelefon-szekrényei ideálisak kisebb személyes, elektronikus vagy értékes tárgyak, például kulcsok, mobiltelefonok, pénztárcák, kamerák és táblagépek biztonságos tárolására egészségügyi klubokban, irodákban...Tovább
SALSBURY INDUSTRIES -

Mobiltelefon szekrény, mester kulcsos zár

StílusModellNyitómagasságszínekMélységNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A19158-09ZRK--8.75 "---16.25 "-€668.17
B19035-10SRK--5.75 "---29.25 "-€848.35
C19055-20--5.75 "---29.25 "-€1,531.53
D19055-25ARK--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
E19035-10ZRK--5.75 "---29.25 "-€848.35
F19055-25. FELADAT--6.25 "---37 "-€1,899.40
G19035-10ZSK--6.25 "---30.5 "-€848.35
H19055-25ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,899.40
I19055-25ZSK--6.25 "---37 "-€1,899.40
J19035-06--5.75 "---16.25 "-€510.51
K19035-10--5.75 "---29.25 "-€848.35
L19055-25SSK--6.25 "---37 "-€1,899.40
M19145-07ARK--5.75 "---16.25 "-€630.63
N19145-07. FELADAT--6.25 "---17.5 "-€630.63
O19145-07ZRK--5.75 "---16.25 "-€630.63
P19065-30ZSK--6.25 "---37 "-€2,297.29
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€630.63
Q19055-20SSK--6.25 "---30.5 "-€1,531.53
R19035-06SSK--6.25 "---17.5 "-€510.51
S19075-24. FELADAT--6.25 "---30.5 "-€2,042.04
T19055-15SRK--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
U19158-09SRK--8.75 "---16.25 "-€668.17
V19035-15. FELADAT--6.25 "---37 "-€1,118.62
W19035-15ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,118.62
X19055-15ZRK--5.75 "---22.75 "-€1,133.63
SALSBURY INDUSTRIES -

Mobiltelefon szekrény, visszaállítható kombinációs zár

StílusModellNyitások számaszínekMélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A19038-09SSC--9.25 "----24 "€885.88
B19035–06--5.75 "----16.25 "€615.62
C19038-15ZSC--9.25 "----37 "€1,478.98
D19058-09SSC--9.25 "----17.5 "€938.44
E19038-15ASC--9.25 "----37 "€1,478.98
F19058-09ZSC--9.25 "----17.5 "€938.44
G19035-09SSC--6.25 "----24 "€848.35
H19058-09ASC--9.25 "----17.5 "€938.44
I19035-09ASC--6.25 "----24 "€848.35
J19035-10SSC--6.25 "----30.5 "€1,043.54
K19035-10SRC--5.75 "----29.25 "€1,043.54
L19035-10ZRC--5.75 "----29.25 "€1,043.54
M19035-06SRC--5.75 "----16.25 "€615.62
N19035-06ZSC--6.25 "----17.5 "€615.62
O19035-06ZRC--5.75 "----16.25 "€615.62
P19035-15SRC--5.75 "----35.75 "€1,411.41
Q19038-15SSC--9.25 "----37 "€1,478.98
R19035-15ZSC--6.25 "----37 "€1,411.41
S19035-15ZRC--5.75 "----35.75 "€1,411.41
T19035-15ASC--6.25 "----37 "€1,411.41
U19158-09SSC--9.25 "----17.5 "€818.32
V19158-09SRC--8.75 "----16.25 "€818.32
W19158-09ASC--9.25 "----17.5 "€818.32
X19158-25ZSC--9.25 "----37 "€4,876.99
Y19155–20--5.75 "----29.25 "€1,974.47
SALSBURY INDUSTRIES -

Az elülső hozzáférési panel cserezárja, 3.5 x 2 x 0.75 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19177CE7HEG€51.98

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001:2015

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel a Salsbury Industries mobiltelefon-szekrényekkel?

  • Szabadon álló mobiltelefon-szekrények: Ezek a szabadon álló szekrények a padlóra szerelhető mobiltelefon-szekrényekbe illeszkednek.
  • Csereajtók: A felhasználók rendelhetnek kompatibilis ajtókat plexi ablakkal a megtekintéshez vagy ajtónyílásokkal a levél fogadásához.
  • Zárak cseréje: A felhasználók igényeik szerint kicserélhetik a hibás/sérült zárakat, vagy megváltoztathatják a zár stílusát.
  • Ajtóazonosítók: A felhasználók rendelhetnek műanyag kártyatartókat és egyedi gravírozott kártyatartókat azonosítás céljából.
  • Talapzat: Ezek a mobiltelefon-zárak talapzatra szerelhetők a könnyű hozzáférés érdekében.

Miből vannak ezek a Salsbury Industries mobiltelefon-szekrények?

Ezek a mobiltelefon-szekrények nagy teherbírású alumíniumból készülnek a könnyű súly, a merevség, a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Alumínium, bronz vagy homokkő színű porbevonat is van rajtuk.

Hogyan kell felszerelni ezeket a Salsbury Industries mobiltelefon-szekrényeket?

Ezek a mobiltelefon-szekrények felszerelhetők felületre / süllyesztve, vagy beépíthetők a burkolatok belsejébe úgy, hogy hozzáférnek az egységek hátoldalához és oldalsó paneleihez, rögzítve azokat rögzítő hardverrel. Az egységek hátlapja és oldalfala az előlapi hozzáférési rekesz kinyitásával, majd az egységek előlapjának kinyitásával érhető el.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?