WOODHEAD Kábeltartó markolatok

Szűrő

WOODHEAD -

130096 sorozatú, folyékony, feszes zsinórmarkolat

StílusModell
A1300960053
ajánlatkérés
B1300960046
ajánlatkérés
C1300960039
ajánlatkérés
B1300960047
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130096 sorozatú zsinórmarkolat

A Woodhead 130096 sorozatú kábelfogantyúk feszültségmentességet biztosítanak a csatlakozókra, csatlakozókra, házakra, nyomógomb-állomásokra és függő- vagy függődobozokra rögzített vezetékeken. Alumínium házuk rozsdamentes acél hálóval van felszerelve a további korrózióvédelem érdekében. Ezeknek a MAX-LOC markolatoknak egy O-gyűrűje van, amely szoros tömítést biztosít, hogy megakadályozza a por, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.

StílusModell
A1300970175
ajánlatkérés
A1300970177
ajánlatkérés
A1300970176
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130094 sorozatú támogató markolat

StílusModell
A1300940465
ajánlatkérés
B1300940322
ajánlatkérés
C1300940302
ajánlatkérés
D1300940378
ajánlatkérés
D1300940382
ajánlatkérés
E1300940397
ajánlatkérés
F1300940459
ajánlatkérés
G1300940225
ajánlatkérés
H1300940244
ajánlatkérés
C1300940304
ajánlatkérés
B1300940324
ajánlatkérés
F1300940457
ajánlatkérés
B1300940326
ajánlatkérés
D1300940380
ajánlatkérés
E1300940399
ajánlatkérés
I1300940422
ajánlatkérés
J1300940444
ajánlatkérés
G1300940223
ajánlatkérés
K1300940267
ajánlatkérés
L1300940344
ajánlatkérés
J1300940440
ajánlatkérés
H1300940246
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130098 sorozatú húzódásmentesítő zsinórmarkolat

StílusModelltest anyagaKábel átmérőjeGrommet színMenetméret
A1300980062Nejlon.25-.375 "Szürke1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300980220Nejlon.187-.25 "narancs3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
C1300980042Nejlon.062-.25 "Sárga1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
D1300980120Nejlon.562-.812 "narancs3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
D1300980098Nejlon.375-.625 "Fekete3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
D1300980084Nejlon.437-.625 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980063Rozsdamentes acél.312-.375 "Szürke1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980085Rozsdamentes acél.5-.562 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980106Rozsdamentes acél.5-.625 "Szürke3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
E1300980077Rozsdamentes acél11.1 -437-.5 "narancs1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980055Rozsdamentes acél.25-.312 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980070Rozsdamentes acél.375-.437 "Zöld1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980113Rozsdamentes acél.562-.687 "Zöld3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
E1300980048Rozsdamentes acél.187-.25 "narancs1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980037Rozsdamentes acél.062-.125 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130096 sorozatú kábeltartó markolat

StílusModellMenetméret
A13009600761 1/4 "NPT
ajánlatkérés
B13009600781 1/4 "NPT
ajánlatkérés
A13009600741 "NPT
ajánlatkérés
A13009600701 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A13009600723 / 4 "NPT
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130097 sorozatú zsinórmarkolat

StílusModell
A1300970217
ajánlatkérés
B1300970166
ajánlatkérés
B1300970172
ajánlatkérés
B1300970167
ajánlatkérés
C1300970205
ajánlatkérés
C1300970201
ajánlatkérés
C1300970200
ajánlatkérés
C1300970199
ajánlatkérés
B1300970173
ajánlatkérés
B1300970163
ajánlatkérés
D1300970191
ajánlatkérés
B1300970161
ajánlatkérés
B1300970160
ajánlatkérés
E1300970003
ajánlatkérés
B1300970179
ajánlatkérés
B1300970174
ajánlatkérés
B1300970171
ajánlatkérés
B1300970170
ajánlatkérés
B1300970168
ajánlatkérés
D1300970187
ajánlatkérés
D1300970194
ajánlatkérés
A1300970215
ajánlatkérés
A1300970219
ajánlatkérés
C1300970198
ajánlatkérés
B1300970181
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130094 sorozatú kábeltartó markolat

StílusModellBála hosszaKábel átmérője
A1300940407--
ajánlatkérés
A1300940462--
ajánlatkérés
A1300940460--
ajánlatkérés
A1300940006--
ajánlatkérés
A1300940449--
ajánlatkérés
A1300940454--
ajánlatkérés
A1300940456--
ajánlatkérés
B13009402934".75-.99 "
ajánlatkérés
C13009403694".625-.75 "
ajánlatkérés
D13009403354".75-.99 "
ajánlatkérés
E13009402564".75-.99 "
ajánlatkérés
E13009402524".5-.61 "
ajánlatkérés
F13009404094".625-.75 "
ajánlatkérés
F13009404114".75-.99 "
ajánlatkérés
G13009404414".75-.99 "
ajánlatkérés
C13009403714".75-.99 "
ajánlatkérés
D13009403314".5-.61 "
ajánlatkérés
H13009402144".75-.99 "
ajánlatkérés
I13009402124".625-.75 "
ajánlatkérés
I13009402104".5-.61 "
ajánlatkérés
E13009402544".625-.75 "
ajánlatkérés
D13009403334".625-.75 "
ajánlatkérés
B13009402894".5-.61 "
ajánlatkérés
B13009402914".625-.75 "
ajánlatkérés
E13009402605"1.25-1.49 "
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130098 sorozatú kábeltartó markolat

StílusModelltest anyagaTestnevelésKábel átmérőjeGrommet színLyukak számaMenetméret
A1300980068Nejlon90 diploma.312-.375 "Szürke11 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300980131Nejlon90 diploma.687-.812 "Sárga13 / 4 "NPT
ajánlatkérés
B1300980227NejlonEgyenes.375-.437 "Zöld13 / 4 "NPT
ajánlatkérés
C1300980200NejlonEgyenes0.29 "Sárga21 / 2 "NPT
ajánlatkérés
D1300980204NejlonEgyenes0.187 "Sárga2/3/4/5/6/71 / 2 "NPT
ajánlatkérés
E1300980205NejlonEgyenes0.187 "Sárga2/3/4/5/6/71 / 2 "NPT
ajánlatkérés
F1300980208Nejlon90 diploma0.225 "-2/3/41 / 2 "NPT
ajánlatkérés
F1300980213Nejlon90 diploma0.187 "-2/3/4/5/6/71 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300980129NejlonEgyenes.687-.812 "-13 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300980135Nejlon90 diploma.437-.562 "Fekete11 "NPT
ajánlatkérés
G1300980195NejlonEgyenes0.225 "Sárga2/3/41 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300980137NejlonEgyenes.5-.625 "-11 "NPT
ajánlatkérés
H1300980152NejlonEgyenes.687-.812 "-11 "NPT
ajánlatkérés
B1300980157NejlonEgyenes.75-.875 "-11 "NPT
ajánlatkérés
A1300980060Nejlon90 diploma.25-.375 "Fekete11 / 2 "NPT
ajánlatkérés
H1300980162NejlonEgyenes.812-.937 "-11 "NPT
ajánlatkérés
B1300980164NejlonEgyenes.812-.937 "-11 "NPT
ajánlatkérés
I1300980197NejlonEgyenes0.25 "Sárga2/31 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300980170Nejlon90 diploma.875-1 "-11 "NPT
ajánlatkérés
J1300980074Nejlon90 diploma.375-.437 "Zöld11 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300980064NejlonEgyenes.312-.375 "Szürke11 / 2 "NPT
ajánlatkérés
K1300980083NejlonEgyenes.5-.562 "Fekete11 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300980167NejlonEgyenes.875-1 "-11 "NPT
ajánlatkérés
B1300980172NejlonEgyenes1-1.125 "-11 "NPT
ajánlatkérés
H1300980183NejlonEgyenes1.25-1.355 "-11 1/4 "NPT
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130097 sorozatú kábeltartó markolat

StílusModellKábel átmérőjeMenetméret
A1300970334.5-.625 "1 "NPT
ajánlatkérés
B1300970266.7-.97 "1 "NPT
ajánlatkérés
A1300970337.75-.875 "1 "NPT
ajánlatkérés
B1300970270.94-1.25 "1 1/4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970335.625-.75 "1 "NPT
ajánlatkérés
A1300970336.687-.812 "1 "NPT
ajánlatkérés
A1300970338.875-1 "1 "NPT
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130099 sorozatú húzódásmentesítő zsinórmarkolat

StílusModellTestnevelésKábel átmérőjeGrommet színMenetméret
A130099007490 diploma.25-.312 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300990179Egyenes.625-.75 "-1 "NPT
ajánlatkérés
B1300990183Egyenes.875-1 "-1 "NPT
ajánlatkérés
C1300990182Egyenes.75-.875 "-1 "NPT
ajánlatkérés
C1300990176Egyenes.5-.625 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
C1300990166Egyenes.31-.37 "-1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300990181Egyenes.75-.875 "-1 "NPT
ajánlatkérés
B1300990165Egyenes.31-.37 "-1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300990169Egyenes10.92 -430-.5 "-1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300990167Egyenes.375-.437 "Zöld1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
C1300990170Egyenes10.92 -430-.5 "-1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
C1300990184Egyenes.875-1 "-1 "NPT
ajánlatkérés
C1300990186Egyenes.875-1 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
B1300990171Egyenes.437-.562 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
C1300990172Egyenes.437-.562 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
C1300990178Egyenes.5-.625 "-1 "NPT
ajánlatkérés
B1300990175Egyenes.562-.687 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
StílusModell
A1300990198
ajánlatkérés
A1300990197
ajánlatkérés
A1300990196
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130097 sorozatú húzódásmentesítő zsinórmarkolat

StílusModellKábel átmérőjeGrommet színMenetméret
A1300970326.5-.562 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300970330.5-.625 "Szürke3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970340.25-.375 "Zöld3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970322.25-.375 "Fekete1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300970321.187-.25 "narancs1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300970323.312-.375 "Szürke1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300970324.375-.437 "Zöld1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
A1300970341.375-.437 "Zöld3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970329.437-.562 "Fekete3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970328.562-.625 "-1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
B1300970331.562-.687 "Zöld3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970332.625-.75 "narancs3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A1300970333.687-.812 "-3 / 4 "NPT
ajánlatkérés
A130097032511.1 -437-.5 "narancs1 / 2 "NPT
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130099 sorozatú kábeltartó markolat

StílusModellTestnevelésKábel átmérőjeGrommet színMenetmérettípus
A1300990003-----
ajánlatkérés
A1300990007-----
ajánlatkérés
A1300990005-----
ajánlatkérés
A1300990006-----
ajánlatkérés
A1300990002-----
ajánlatkérés
A1300990004-----
ajánlatkérés
A1300990008-----
ajánlatkérés
B130099012290 diploma.625-.75 "-1 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099007890 diploma.312-.375 "Szürke1 / 2 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099015990 diploma.25-.375 "Szürke3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099001190 diploma.625-.75 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099009190 diploma.562-.625 "-1 / 2 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099009490 diploma.437-.562 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099007990 diploma.312-.375 "Szürke1 / 2 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099012990 diploma.75-.875 "-1 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099008690 diploma11.1 -437-.5 "-1 / 2 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099009590 diploma.437-.562 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099012190 diploma.625-.75 "-1 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099011890 diploma.562-.687 "-1 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099010690 diploma.625-.75 "narancs3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099007090 diploma.187-.25 "narancs1 / 2 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099010990 diploma.687-.812 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099010290 diploma.562-.687 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099016390 diploma.375-.437 "-3 / 4 "NPTférfi
ajánlatkérés
B130099012590 diploma.687-.812 "-1 "NPTférfi
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Grip Strain Relief, 1/2 Inch NPT, 90 Degree Male, 0.098m Mesh Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300960050CH2UYW-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Fogantyúhúzásmentesítő, 1 hüvelykes NPT, 90 fokos dugó, 0.133 m hálóhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300960052CH2UYV-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Tartó markolat, dupla szem, zárt háló, 15.88-19.05 mm kábel átmérő, 1150 font szilárdság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300940211CH2VDC-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Grip Strain Relief, 1/2 Inch NPT, Straight Female, 0.098m Mesh Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300960041CH2UYY-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Dróthálós markolat, egyenes dugó, 20.83-25.40 mm kábel átmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300960063CH2UYK-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Tartó markolat, záróbála, hasított csipke, 12.70-15.49 mm kábel átmérő, 770 font szilárdság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300940352CH2UYC-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Tartó markolat, záróbála, hasított csipke, 19.05-25.15 mm kábel átmérő, 1320 font szilárdság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300940356CH2UYB-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Markolat húzódáscsökkentő, 1 hüvelykes NPT, egyenes anya, 0.133 m hálóhossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1300960043CH2UYX-
ajánlatkérés
12...56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?