WOODHEAD 1300990074 Strain Relief Cord Sealing Grip, 1/2 Inch NPT, 90 Degree Male, 6.35 To 7.93mm Dia.

Tétel: CH2FJK Típus: 1300990074Kereszthivatkozás: 5525M
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTörzsoldás
test anyagaNejlon
Testnevelés90 diploma
Kábel átmérője.25-.312 "
Markolat anyagaRozsdamentes acél
Grommet színFekete
Lyukak száma1
Menetméret1 / 2 "NPT
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKábel átmérőjeGrommet színMenetméretÁr
WOODHEAD 1300990181 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 1 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 19.05-22.23 mm átm. | CH2FPV 5638M 1300990181Egyenes.75-.875 "-1 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990179 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 1 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 15.88-19.05 mm átm. | CH2FPZ 5637M 1300990179Egyenes.625-.75 "-1 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990176 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 14.27-17.45 mm átm. | CH2FQD 5635NM 1300990176Egyenes.5-.625 "-3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990175 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 14.27-17.45 mm átm. | CH2FQE 5635M 1300990175Egyenes.562-.687 "-3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990172 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 11.10-14.27 mm átmérőjű. | CH2FQL 5633NM 1300990172Egyenes.437-.562 "-3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990171 Törésmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 11.10-14.27 mm átmérőjű. | CH2FQN 5633M 1300990171Egyenes.437-.562 "-3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300990170 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 10.92-12.70 mm átm. | CH2FQQ 5632NM 1300990170Egyenes10.92 -430-.5 "-1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300990074 Strain Relief Cord Sealing Grip, 1/2 Inch NPT, 90 Degree Male, 6.35 To 7.93mm Dia.