WOODHEAD 1300980220 Strain Relief Cord Sealing Grip, 3/4 Inch NPT, Straight Male, 4.75 To 6.35mm Dia. | CH2LNF 5622C

WOODHEAD 1300980220 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 4.75–6.35 mm átm.

Tétel: CH2LNF Típus: 1300980220Kereszthivatkozás: 5622C
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTörzsoldás
test anyagaNejlon
TestnevelésEgyenes
Kábel átmérője.187-.25 "
Grommet színnarancs
Lyukak száma1
Menetméret3 / 4 "NPT
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKábel átmérőjeGrommet színMenetméretÁr
WOODHEAD 1300980063 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 7.93–9.53 mm átm. | CH2FJC 5526SS 1300980063Rozsdamentes acél.312-.375 "Szürke1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980055 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 6.35–7.93 mm átm. | CH2FJM 5524SS 1300980055Rozsdamentes acél.25-.312 "Fekete1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980048 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 4.75–6.35 mm átm. | CH2FJY 5522SS 1300980048Rozsdamentes acél.187-.25 "narancs1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980037 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 1.57–3.18 mm átm. | CH2FKD 5518SS 1300980037Rozsdamentes acél.062-.125 "Fekete1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980113 Törésmentesítő, zsinórzáró markolat, 3/4 hüvelykes NPT, 14.27 - 17.45 mm átmérőjű. | CH2FMR 5540SS 1300980113Rozsdamentes acél.562-.687 "Zöld3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980106 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, 12.70 - 15.88 mm átmérőjű. | CH2FNE 5538SS 1300980106Rozsdamentes acél.5-.625 "Szürke3 / 4 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980085 Feszültségmentesítő zsinór tömítő markolat, 1/2 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 12.70 - 14.27 mm | CH2FNV 5532SS 1300980085Rozsdamentes acél.5-.562 "Fekete1 / 2 "NPT-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300980220 Húzásmentesítő zsinór tömítő markolat, 3/4 hüvelykes NPT, egyenes dugó, 4.75–6.35 mm átm.