WOODHEAD 1300980183 Cord Seal Grip, Strain Relief,1 to 1/4 Inch NPT, 31.75 to 34.42mm Dia, Polyester

Tétel: CH2LAE Típus: 1300980183Kereszthivatkozás: 5576BLK
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltartó markolat
test anyagaNejlon
TestnevelésEgyenes
Kábel átmérője1.25-1.355 "
Lyukak száma1
Menetméret1 1/4 "NPT
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • MAX-LOC

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTestnevelésKábel átmérőjeGrommet színLyukak számaMenetméretÁr
WOODHEAD 1300980091 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, egyenes dugó, 14.27 - 15.88 mm, poliészter | CH2HHG 5534BLK 1300980091PBTEgyenes.562-.625 "-11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980075 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, 90 fokos férfi, O -gyűrű, 9.53–11.10 mm | CH2KNE 5529W 1300980075Nejlon90 diploma.375-.437 "Zöld11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980074 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, 90 fokos férfi, 9.53–11.10 mm, poliészter | CH2KNG 5529BLK 1300980074Nejlon90 diploma.375-.437 "Zöld11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980072 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, egyenes dugó, O -gyűrű, 9.53–11.10 mm, poliészter | CH2KNK 5528WBLK 1300980072PBTEgyenes.375-.437 "Zöld11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980071 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, egyenes dugó, O -gyűrű, 9.53–11.10 mm | CH2KNM 5528W 1300980071NejlonEgyenes.375-.437 "Zöld11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980068 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, 90 fokos férfi, O -gyűrű, 7.93 - 9.53 mm | CH2KNP 5527W 1300980068Nejlon90 diploma.312-.375 "Szürke11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300980065 Zsinórzáró markolat, húzásmentesítő, egyenes dugó, O -gyűrű, 7.93 - 9.53 mm, poliészter | CH2KNU 5526WBLK 1300980065PBTEgyenes.312-.375 "Szürke11 / 2 "NPT-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300980183 Cord Seal Grip, Strain Relief,1 to 1/4 Inch NPT, 31.75 to 34.42mm Dia, Polyester