VESTIL TG-1600 teljes átlapolású, fejlécre szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Mélység: 1 / 6 " , köd áteresztőképessége: 6.3% , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Szerelési kialakítás: Fejléc , Rögzítési típus: Fejléc , Átfedési stílus: Tele , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 16 " , Szakítószilárdság: 2635 psi
StílusModellSzélességGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1600-FH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€1,162.25
ajánlatkérés
B
TG-1600-FH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€1,060.17
ajánlatkérés
C
TG-1600-FH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° és 140° F között1805 psi0.16 "€1,427.40
ajánlatkérés
D
TG-1600-FH-120-216
120 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,520.53
E
TG-1600-FH-120-144
120 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,770.55
F
TG-1600-FH-120-168
120 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,018.20
G
TG-1600-FH-120-240
120 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,771.84
H
TG-1600-FH-120-72
120 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,013.26
I
TG-1600-FH-120-120
120 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,519.26
J
TG-1600-FH-120-192
120 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,271.17
K
TG-1600-FH-144-240
144 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,328.06
L
TG-1600-FH-144-72
144 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,217.76
M
TG-1600-FH-144-192
144 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,725.20
N
TG-1600-FH-144-144
144 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,122.10
O
TG-1600-FH-144-120
144 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,822.36
P
TG-1600-FH-144-216
144 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,026.54
Q
TG-1600-FH-144-168
144 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,423.68
R
TG-1600-FH-168-120
168 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,125.57
S
TG-1600-FH-168-72
168 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,418.71
ajánlatkérés
T
TG-1600-FH-168-216
168 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,528.94
U
TG-1600-FH-168-144
168 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,477.24
V
TG-1600-FH-168-192
168 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,177.31
W
TG-1600-FH-168-168
168 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,825.50
X
TG-1600-FH-168-240
168 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,884.15
Y
TG-1600-FH-192-144
192 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,827.23
Z
TG-1600-FH-192-240
192 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,438.57
A1
TG-1600-FH-192-120
192 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,423.51
B1
TG-1600-FH-192-216
192 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,038.23
ajánlatkérés
C1
TG-1600-FH-192-168
192 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,234.51
D1
TG-1600-FH-192-72
192 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,619.63
E1
TG-1600-FH-192-192
192 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,632.91
F1
TG-1600-FH-216-72
216 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€1,826.01
G1
TG-1600-FH-216-216
216 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,542.50
H1
TG-1600-FH-216-168
216 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,634.65
I1
TG-1600-FH-216-192
216 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,086.74
J1
TG-1600-FH-216-120
216 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,730.21
K1
TG-1600-FH-216-144
216 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,180.80
L1
TG-1600-FH-216-240
216 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,987.71
M1
TG-1600-FH-240-120
240 "2"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,031.78
N1
TG-1600-FH-240-240
240 "2"35 2/5 font.240 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€5,545.50
O1
TG-1600-FH-240-144
240 "2"35 2/5 font.144 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€3,534.09
P1
TG-1600-FH-240-168
240 "2"35 2/5 font.168 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,039.96
Q1
TG-1600-FH-240-216
240 "2"35 2/5 font.216 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€5,048.46
R1
TG-1600-FH-240-72
240 "2"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€2,027.00
S1
TG-1600-FH-240-192
240 "2"35 2/5 font.192 "32 1/5 font.10 ° C és 140 ° F között1805 Psi @ 23°C1 / 6 "€4,542.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?