Add-a-level tömeges tároló állványok | Magyarország

ADD-A-LEVEL Tömeges tárolók

Az ömlesztett tároló állványokat a nagy teherbírású áruk, alkatrészek és berendezések szervezett tárolására tervezték. Ezek a tárolóállványok nagy sűrűségű polietilénből készültek, így akár 3540 font terhelést is kibírnak, és szellőző rácsos/masszív tetejükkel megakadályozzák a por felhalmozódását. 3 és 4 polcos változatban kaphatók Raptor Supplies.

Szűrő

ADD-A-LEVEL -

4 polcos rács felső műanyag polcok

Az Add-A-Level tömeges tárolóállványok többszintű tárolórendszerek a helytakarékosság érdekében. A 4 polcos, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült tárolószerkezet akár 2700 font terhelést is elbír. A polcok könnyen összeszerelhetők, és 4 lábbal rendelkeznek az állványok megtámasztására és a terhelés egyenletes elosztására. A rács teteje egyszerű tisztítást és egyenletes levegőáramlást biztosít. Válasszon a műanyag polcok széles választékából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS3624X436 "1000 lbs.24 "Ft157,351.21
BAS3616X436 "675 font.16 "Ft142,530.86
CAS4824X448 "1375 font.24 "Ft242,841.65
DAS6616X466 "1235 font.16 "Ft209,549.71
EAS6624X466 "1850 lbs.24 "Ft252,644.22
FAS9624X496 "2700 lbs.24 "Ft331,912.96
ADD-A-LEVEL -

3 polcos rács felső műanyag polcok

Az Add-A-Level tömeges tároló állványokat úgy tervezték, hogy tárgyakat tároljanak, miközben ergonomikus tárolóhelyet biztosítanak. A 3 polcos, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült tárolószerkezet akár 2025 font terhelést is elbír. A polcok könnyen összeszerelhetők, és 4 lábbal rendelkeznek az állványok megtámasztására és a terhelés egyenletes elosztására. A rács teteje egyszerű tisztítást és optimális levegőáramlást biztosít. Válasszon a rács tetejű műanyag polcok széles választékából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS3624X336 "750 lbs.24 "Ft124,990.81
BAS3616X336 "500 lbs.16 "Ft102,797.64
CAS4824X348 "1015 font.24 "Ft192,585.17
DAS6624X366 "1390 font.24 "Ft199,940.41
EAS6616X366 "925 font.16 "Ft167,615.16
FAS9616X396 "1350 font.16 "Ft214,444.41
GAS9624X396 "2025 font.24 "Ft262,881.80
ADD-A-LEVEL -

Állítható műanyag polcok

Az Add-A-Level állítható műanyag polcokat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző tárolási igényeknek, miközben ergonomikus helykihasználást biztosítanak. A polcok HDPE-ből készülnek, és akár 3540 font súlyú terheket is képesek kezelni. A műanyag polcokon masszív felső állványok találhatók, amelyek 4 lábon át csúsztathatók, így a tárhely a tárgy méretének megfelelően beállítható. Egyes modellek könnyen tisztítható rácsos felső állványokkal vannak felszerelve. Válasszon a 3 vagy 4 állványos tárolórendszerek széles kínálatából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszTerhelhetőségPolcok számatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAST4824X348 "48 "1330 font.3Szilárd felső24 "Ft207,032.03
BAST6624X348 "66 "1820 font.3Szilárd felső24 "Ft221,509.66
CAST9624X348 "96 "2650 lbs.3Szilárd felső24 "Ft289,007.41
DAST3624X348 "36 "990 font.3Szilárd felső24 "Ft139,934.14
EAS9616X472 "96 "1800 lbs.4Rács teteje16 "Ft267,345.92
FAST9624X472 "96 "3540 font.4Szilárd felső24 "Ft366,747.16
GAST3624X472 "36 "1320 font.4Szilárd felső24 "Ft177,285.97
HAST6624X472 "66 "2420 font.4Szilárd felső24 "Ft281,414.90
IAST4824X472 "48 "1760 font.4Szilárd felső24 "Ft262,108.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?