ADD-A-LEVEL AS9616X4 Állítható műanyag polcok, 96 x 16 x 72, rács felső, fekete | AG8EPZ

ADD-A-LEVEL AS9616X4 állítható műanyag polc, 96 "x 16" x 72 ", rács teteje, fekete

Raktáron
Tétel: AG8EPZ Modell: AS9616X4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€983.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány
színekFekete
Magasság72 "
Hossz96 "
Terhelhetőség1800 lbs.
AnyagHDPE
Polcok száma4
típusRács teteje
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.66
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségPolcok számatípusSzélességÁr
ADD-A-LEVEL AST3624X4 állítható műanyag polc, 36" x 24" x 72", tömör felső, fekete | AG8EPW AST3624X472 "36 "1320 font.4Szilárd felső24 "€652.43
ADD-A-LEVEL AST4824X4 állítható műanyag polc, 48" x 24" x 72", tömör felső, fekete | AG8EPX AST4824X472 "48 "1760 font.4Szilárd felső24 "€964.61
ADD-A-LEVEL AST6624X4 állítható műanyag polc, 66" x 24" x 72", tömör felső, fekete | AG8EPY AST6624X472 "66 "2420 font.4Szilárd felső24 "€1,035.66
ADD-A-LEVEL AST3624X3 állítható műanyag polcok, 36" x 24" x 48", tömör felső, fekete | AG8EQA AST3624X348 "36 "990 font.3Szilárd felső24 "€514.99
ADD-A-LEVEL AST4824X3 állítható műanyag polc, 48" x 24" x 48", tömör felső, fekete | AG8EQB AST4824X348 "48 "1330 font.3Szilárd felső24 "€761.91
ADD-A-LEVEL AST6624X3 állítható műanyag polcok, 66" x 24" x 48", tömör felső, fekete | AG8EQC AST6624X348 "66 "1820 font.3Szilárd felső24 "€815.20
ADD-A-LEVEL AST9624X3 állítható műanyag polc, 96" x 24" x 48", tömör felső, fekete | AG8EQD AST9624X348 "96 "2650 lbs.3Szilárd felső24 "€1,063.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADD-A-LEVEL AS9616X4 állítható műanyag polc, 96 "x 16" x 72 ", rács teteje, fekete
€983.88 /Mértékegység