KERN AND SOHN KFP-V20 sorozatú mérleghidak


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C
StílusModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
KFP 1500V20SM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmRozsdamentes acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,508.98
B
KFP 1500V20SNM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmFestett acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,239.65
C
KFP 600V20SM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmFestett acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,137.40
D
KFP 600V20SNM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmFestett acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,253.82
E
KFP 3000V20NM
1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmFestett acél1500 x 1250 x 90 mm1250 mm€3,683.73
F
KFP 1500V20NM
1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmFestett acél1500 x 1250 x 90 mm1250 mm€3,192.56
G
KFP 600V20NM
1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmFestett acél1500 x 1250 x 80 mm1250 mm€3,175.20
C
KFP 1500V20M
1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmRozsdamentes acél1500 x 1250 x 80 mm1250 mm€3,515.40
H
KFP 3000V20LNM
1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmFestett acél1500 x 1500 x 80 mm1500 mm€4,125.78
I
KFP 6000V20M
1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmRozsdamentes acél1500 x 1500 x 121 mm1500 mm€4,252.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?