ADD-A-LEVEL 4 polcos rács felső műanyag polcok


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 72 " , Anyaga: HDPE , Polcok száma: 4 , Típus: Rács teteje
StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AS3616X4
36 "675 font.16 "€524.53
B
AS3624X4
36 "1000 lbs.24 "€579.07
C
AS4824X4
48 "1375 font.24 "€893.69
D
AS6616X4
66 "1235 font.16 "€771.17
E
AS6624X4
66 "1850 lbs.24 "€929.78
F
AS9624X4
96 "2700 lbs.24 "€1,221.50

4 polcos rács felső műanyag polcok

Az Add-A-Level tömeges tárolóállványok többszintű tárolórendszerek a helytakarékosság érdekében. A 4 polcos, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült tárolószerkezet akár 2700 font terhelést is elbír. A polcok könnyen összeszerelhetők, és 4 lábbal rendelkeznek az állványok megtámasztására és a terhelés egyenletes elosztására. A rács teteje egyszerű tisztítást és egyenletes levegőáramlást biztosít. Válasszon a műanyag polcok széles választékából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?