SOLA I. doboz gerenda és torpedó szintek

Tartalmazza a dobozt, az esztrichet, az elektronikus digitális, a vasúti és a torpedószinteket, amelyek a munkadarabok egyenességének biztosítására szolgálnak olyan alkalmazásokban, mint például az asztalos, elektromos berendezések és vízvezetékek. Elérhető alumínium és ötvözött 6063 alumínium vázanyagokkal

Szűrő

SOLA -

Elektronikus digitális szintezők, alumínium

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALSB24DG€477.41
BLSB48DG€550.59
SOLA -

Doboz szintje

StílusModellPontosságHosszÁr (ÁFA nélkül)
ABR24Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő24 "€139.55
ABR72Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő72 "€347.62
ajánlatkérés
ABRM24Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő24 "-
ajánlatkérés
ABR48Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő48 "€235.66
BBX24Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva24 "€102.29
BBX48Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva48 "€144.09
SOLA -

Esztrichelési szint

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASL 2 10039 "€127.22
ajánlatkérés
B2 200 SLG78 "€166.96
ajánlatkérés
StílusModellHossz
AHUW 60T24 "
ajánlatkérés
AHUW 12048 "
ajánlatkérés
SOLA -

Torpedószintű alumínium 10 hüvelykes mágneses piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MM 5 25AB7WFX€126.89
SOLA -

Dobozsugaras szint, 24 hüvelykes hosszúság, 3 fiola, fekete/piros, felül olvasható, alumínium, mágneses

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LSB24LMCN2TGP€170.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?