Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA MM 5 25 torpedó szintű alumínium 10 hüvelykes mágneses piros | AB7WFX 24D650

SOLA MM 5 25 torpedószintű alumínium 10 hüvelykes mágneses piros

Raktáron
Tétel: AB7WFX Modell: MM 5 25Kereszthivatkozás: 24D650
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
€126.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
PontosságKevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva
színekPiros
befejezPorbevonat
Keret anyagÖtvözet 6063 Alumínium
Hossz10 "
Mágneses típusRitkaföld
AnyagÖtvözet 6063 Alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma1
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód9031808085
Származási országHU

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA MM 5 25 torpedószintű alumínium 10 hüvelykes mágneses piros
€126.89 /Mértékegység