SOLA ENW 60T elektronikus digitális szintalumínium 24 hüvelyk | AB7WFY 24D651

SOLA HUW 60T elektronikus digitális vízszintező alumínium 24 hüvelykes

Tétel: AB7WFY Modell: ENW 60TKereszthivatkozás: 24D651

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális szint
PontosságKevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva
színekEzüst
befejezeloxált
Hossz24 "
AnyagÖtvözet 6063 Alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma2
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)63.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9015304000
Származási országAT

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SOLA ENW 120 Elektronikus digitális nívós alumínium 48 In | AB7WFZ 24D652 HUW 12048 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA HUW 60T elektronikus digitális vízszintező alumínium 24 hüvelykes