SOLA SL 2 100 esztrich szint alumínium 39 hüvelyk ezüst | AB7WGA 24D653

SOLA SL 2 100 esztrich Alumínium 39 hüvelykes ezüst

Tétel: AB7WGA Modell: SL 2 100Kereszthivatkozás: 24D653
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€127.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrési szint
PontosságKevesebb, mint 0.75 mm / M vagy egyenlő
színekEzüst
befejezAlumínium alap
Keret anyagÖtvözet 6063 Alumínium
Hossz39 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagÖtvözet 6063 Alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma2
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)199.9
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9031808085
Származási országAT

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SOLA SLG 2 200 esztriches szint alumínium 78 hüvelyk ezüst | AB7WGB 24D654 2 200 SLG78 "€137.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA SL 2 100 esztrich Alumínium 39 hüvelykes ezüst
€127.22 /Mértékegység