Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA BR24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros | AB7WFP 24D643

SOLA BR24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros

Raktáron
Tétel: AB7WFP Modell: BR24Kereszthivatkozás: 24D643
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
€143.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
PontosságKevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő
színekPiros
befejezPorbevonat
Keret anyagÖtvözet 6063 Alumínium
Hossz24 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagÖtvözet 6063 Alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9031808085
Származási országAT

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságHosszÁr
SOLA BR48 dobozszintű alumínium 48 hüvelykes piros | AB7WFQ 24D644 BR48Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő48 "€239.17
SOLA BR72 dobozszintű alumínium 72 hüvelykes piros | AB7WFR 24D645 BR72Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő72 "€304.09
ajánlatkérés
SOLA BRM24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes mágneses piros | AB7WFT 24D646 BRM24Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő24 "-
ajánlatkérés
SOLA BX24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros | AB7WFV 24D648 BX24Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva24 "€107.79
SOLA BX48 dobozszintű alumínium 48 hüvelykes piros | AB7WFW 24D649 BX48Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva48 "€146.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA BR24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros
€143.35 /Mértékegység