SOLA BR72 dobozszintű alumínium 72 hüvelykes piros | AB7WFR 24D645

SOLA BR72 dobozszintű alumínium 72 hüvelykes piros

Tétel: AB7WFR Modell: BR72Kereszthivatkozás: 24D645
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€347.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
PontosságKevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő
színekPiros
befejezPorbevonat
Keret anyagÖtvözet 6063 Alumínium
Hossz72 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagÖtvözet 6063 Alumínium
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9031808085
Származási országAT

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságHosszÁr
SOLA BR24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros | AB7WFP 24D643 BR24Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő24 "€139.55
SOLA BR48 dobozszintű alumínium 48 hüvelykes piros | AB7WFQ 24D644 BR48Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő48 "€235.66
SOLA BRM24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes mágneses piros | AB7WFT 24D646 BRM24Kevesebb, mint 0.5 mm / M vagy egyenlő24 "-
ajánlatkérés
SOLA BX24 dobozszintű alumínium 24 hüvelykes piros | AB7WFV 24D648 BX24Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva24 "€102.29
SOLA BX48 dobozszintű alumínium 48 hüvelykes piros | AB7WFW 24D649 BX48Kevesebb, mint vagy egyenlő 0.5 mm / M standard, kevesebb, mint vagy egyenlő 0.75 mm / M fordítva48 "€144.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA BR72 dobozszintű alumínium 72 hüvelykes piros
€347.62 /Mértékegység