DURHAM MANUFACTURING Dobozpolcok

Tartalmaz nagy teherbírású zárt acél Durham polcokat polipropilén tartályokkal, amelyeket ipari és kereskedelmi raktárakban és gyártóberendezésekben terveztek. Maximális 3420 lb terhelést képes kezelni, különböző magasságokban és mélységekben

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Nagy teherbírású, zárt polcok

StílusModellA kukák teljes számaTálca színeBin mélységBin MagasságTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A5002-18-179518Piros15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,901.18
B5002-18-9518Sárga15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,901.89
C5002-18-529518Kék15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,900.72
D5014-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font24 "60 "48 "€2,552.04
E5014-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font24 "60 "48 "€2,549.32
F5006-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,309.90
G5006-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,307.18
H5003-30-9530SárgaKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,217.91
ajánlatkérés
I5003-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,220.50
ajánlatkérés
J5003-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,217.78
ajánlatkérés
K5014-30-9530SárgaKülönféleKülönféle1530 font24 "60 "48 "€2,549.46
L5006-30-9530SárgaKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,307.32
M5007-42-529542KékKülönféleKülönféle1890 font18 "72 "48 "€2,669.45
ajánlatkérés
N5007-42-9542SárgaKülönféleKülönféle1890 font18 "72 "48 "€2,655.09
ajánlatkérés
O5007-42-179542PirosKülönféleKülönféle1890 font18 "72 "48 "€2,666.16
ajánlatkérés
P5019-54-529554KékKülönféleKülönféle2250 font24 "72 "60 "€3,397.09
ajánlatkérés
Q5019-54-179554PirosKülönféleKülönféle2250 font24 "72 "60 "€3,393.20
ajánlatkérés
R5019-54-9554SárgaKülönféleKülönféle2250 font24 "72 "60 "€3,389.34
ajánlatkérés
S5023-72-9572SárgaKülönféleKülönféle3420 font24 "72 "72 "€4,160.20
ajánlatkérés
T5023-72-179572PirosKülönféleKülönféle3420 font24 "72 "72 "€4,153.82
ajánlatkérés
U5023-72-529572KékKülönféleKülönféle3420 font24 "72 "72 "€4,159.81
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING -

Zárt polcok

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5006-3S-9560 "48 "18.31 "€1,540.28
A5002-3S-9560 "36 "18.31 "€1,298.27
B5010-3S-9560 "36 "24.31 "€1,538.34
C5014-3S-9560 "48 "24.31 "€1,808.73
B5018-3S-9560 "60 "24.31 "€2,200.64
D5003-4S-9572 "36 "18.31 "€1,541.28
E5007-4S-9572 "48 "18.31 "€1,799.00
D5011-4S-9572 "36 "24.31 "€1,794.34
F5015-4S-9572 "48 "24.31 "€2,109.86
E5019-4S-9572 "60 "24.31 "€2,594.41
E5023-4S-9572 "72 "24.31 "€3,003.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?