DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Zárt polcok, 18 x 48 x 60 hüvelyk, sárga | AH6RQR 36FA61

DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Zárt polc, 18 x 48 x 60 hüvelyk, sárga

Raktáron
Tétel: AH6RQR Modell: 5006-30-95Kereszthivatkozás: 36FA61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,395.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású zárt polcok
Tálca színeSárga
Bin mélységKülönféle
Bin MagasságKülönféle
Doboz típusapolipropilén
Doboz szélességeKülönféle
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség1530 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.0828
Hajó magassága (cm)46.51
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeBin mélységBin MagasságTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, piros | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518Piros15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,992.20
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, kék | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518Kék15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,979.35
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, sárga | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Sárga15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,985.25
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, piros | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,344.41
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, kék | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,344.41
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, sárga | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530SárgaKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€2,344.41
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Zárt polcok, 18 x 48 x 60 hüvelyk, piros | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,395.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5006-30-95 Zárt polc, 18 x 48 x 60 hüvelyk, sárga
€2,395.81 /Mértékegység