DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, piros | AH6RQL 36FA56

DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Zárt polc, 18 x 36 x 72 hüvelyk, piros

Tétel: AH6RQL Modell: 5003-30-1795Kereszthivatkozás: 36FA56
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,217.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású zárt polcok
Tálca színePiros
Bin mélységKülönféle
Bin MagasságKülönféle
Doboz típusapolipropilén
Doboz szélességeKülönféle
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség1530 font
AnyagAcél
Polcok száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.4
Hajó magassága (cm)46.51
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaTálca színeBin mélységBin MagasságTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, piros | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518Piros15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,901.18
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, kék | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518Kék15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,900.72
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Zárt polcok, 18 x 36 x 60 hüvelyk, sárga | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Sárga15 "7"1170 font18 "60 "36 "€1,901.89
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, kék | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€1,835.12
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Zárt polcok, 18 x 36 x 72 hüvelyk, sárga | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530SárgaKülönféleKülönféle1530 font18 "72 "36 "€1,832.99
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Zárt polcok, 18 x 48 x 60 hüvelyk, piros | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530PirosKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,307.18
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-5295 Zárt polcok, 18 x 48 x 60 hüvelyk, kék | AH6RQQ 36FA60 5006-30-529530KékKülönféleKülönféle1530 font18 "60 "48 "€2,309.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Zárt polc, 18 x 36 x 72 hüvelyk, piros
€2,217.78 /Mértékegység