PNEUMADYNE INC Szögescsöves szerelvények

Tartalmazza a 90 fokos könyököket, valamint az egy-/kétkaros kivitelű egyenes dugós és anya csatlakozókat, hogy szorosabb fogást biztosítson anélkül, hogy bilincsekre lenne szükség, és ellenáll a nagy vibrációjú alkalmazásoknak. 1/16-3/8 hüvelykes (ID) csövekhez használható

Szűrő

PNEUMADYNE INC -

Egyenes csatlakozó

StílusModellCső belül Dia.Barb mérettest anyagaszínekHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AEB80-1 / 4-3 / 8 "SárgarézSárgaréz9 / 16 "-1 / 4 "-20 foktól 160 fokig F€20.58
AEB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "SárgarézSárgaréz9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi1 / 4 "-20 foktól 160 fokig F€12.88
AEB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65° és 300° F között€12.88
AEB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-5 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 16 "-65° és 300° F között€9.00
AEB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Stainless SteelEzüst9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65° és 300° F között€44.69
AEB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65° és 300° F között€7.77
BEB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65° és 300° F között€8.18
PNEUMADYNE INC -

Férfi Connector

StílusModellBarb méretCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AEB400.17 "0.17 "€4.81
BEB601 / 4 "1 / 4 "€4.70
AEB301 / 8 "1 / 8 "€3.00
AEB503 / 16 "3 / 16 "€4.70
AEB253 / 32 "3 / 32 "€3.05
AEB355 / 32 "5 / 32 "€4.70
PNEUMADYNE INC -

Női csatlakozó 1/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFB30-1/4-5AC2HTY€21.09
PNEUMADYNE INC -

Könyök 90 fokos fix férfi 1/8 x 1/16 hüvelykes sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ELB30-1/16AE4NAW€18.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?