Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC EB80-1 / 4 dugós csatlakozó 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AE4NAV 5LWH5

PNEUMADYNE INC EB80-1/4 dugós csatlakozó 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4NAV Modell: EB80-1/4Kereszthivatkozás: 5LWH5
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
€20.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes csatlakozó
Barb méret3 / 8 "
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
színekSárgaréz
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCső belül Dia.Barb mérettest anyagaszínekHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PNEUMADYNE INC EB10-1 / 8-5 dugós csatlakozó 1/16 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AC2HTT 2KHP6 EB10-1 / 8-51 / 16 "1 / 16 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65 fok. 300 fokig. F€8.18
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 16-5 dugós csatlakozó 1/8 x 1/16 hüvelykes sárgaréz | AC2HTU 2KHR3 EB30-1 / 16-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-5 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 16 "-65 fok. 300 fokig. F€9.00
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-5 dugós csatlakozó 1/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AC2HTV 2KHR4 EB30-1 / 4-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65 fok. 300 fokig. F€12.87
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 4-303-5 dugós csatlakozó 1/8 x 1/4 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AC2HTW 2KHR5 EB30-1/4-303-51 / 8 "1 / 8 "303 Stainless SteelEzüst9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65 fok. 300 fokig. F€44.69
PNEUMADYNE INC EB30-1 / 8-5 dugós csatlakozó 1/8 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AC2HTX 2KHR6 EB30-1 / 8-51 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65 fok. 300 fokig. F€7.77
PNEUMADYNE INC EB60-1 / 4 dugós csatlakozó 1/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AE4NAU 5LWH4 EB60-1 / 41 / 4 "1 / 4 "SárgarézSárgaréz9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi1 / 4 "-20 foktól 160 fokig F€12.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC EB80-1/4 dugós csatlakozó 3/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz
€20.58 /Mértékegység