Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 csatlakozóaljzat 1/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AC2HTY 2KHU2

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 csatlakozóaljzat, 1/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2HTY Modell: EFB30-1/4-5Kereszthivatkozás: 2KHU2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€21.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes női csatlakozó
Barb méret1 / 8 "
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaSzöges x x FNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Cső belül Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC EFB30-1/4-5 csatlakozóaljzat, 1/8 x 1/4 hüvelykes sárgaréz
€21.09 /Mértékegység