Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC EB50 dugós csatlakozó 10-32 x 3/16 hüvelykes sárgaréz | AE4WHY 5NJE0

PNEUMADYNE INC EB50 dugós csatlakozó 10-32 x 3/16 hüvelykes barb sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4WHY Modell: EB50Kereszthivatkozás: 5NJE0
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
€4.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes csatlakozó
Barb méret3 / 16 "
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Hex méret5 / 16 "
Max. Nyomás-28 "Hg Vac - 125 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Cső belül Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretCső belül Dia.Ár
PNEUMADYNE INC EB25 dugós csatlakozó 10-32 x 3/32 hüvelykes barb sárgaréz | AE4WHU 5NJD6 EB253 / 32 "3 / 32 "€3.05
PNEUMADYNE INC EB30 dugós csatlakozó 10-32 x 1/8 hüvelykes sárgaréz | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "€3.00
PNEUMADYNE INC EB35 dugós csatlakozó 10-32 x 5/32 hüvelykes sárgaréz | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "€4.71
PNEUMADYNE INC EB40 dugós csatlakozó 10-32 x 0.17 hüvelykes réz | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "€4.82
PNEUMADYNE INC EB60 dugós csatlakozó 10-32 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "€4.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC EB50 dugós csatlakozó 10-32 x 3/16 hüvelykes barb sárgaréz
€4.71 /Mértékegység