Horgonycsavarokat

Szűrő

A horgonycsavarok szerkezeti elemek betonhoz való rögzítésére szolgálnak. Ideálisak építőipari és bányászati ​​alkalmazásokhoz. Raptor Supplies széles választékát kínálja ...Tovább

VESTIL -

Beton horgonycsavarok

StílusModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzerelési méretSleevehosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Acél1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
BAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Acél1/2 x 4 "4"0.5 "€24.92
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Acél3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Acél3/4 x 6 "-0.75 "€42.07
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Horganyzott acél3/8 "átmérő x 3" L1"0.375 "€26.90
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Acél3/8 x 4 "-0.625 "€35.32
APPROVED VENDOR -

Horgonycsavar L horog

StílusModellbefejezMin. SzakítószilárdságTeljes hosszMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A45112Melegen mártott galvan35000 psi6"1.75 "3 / 8-16€2.54
B45230Melegen mártott galvan35000 psi18 "4"1-8€50.41
A45209Melegen mártott galvan35000 psi8"1.75 "1 / 2-13€5.46
B45213Melegen mártott galvan35000 psi18 "2"1 / 2-13€10.58
A45211Melegen mártott galvan35000 psi14 "2"1 / 2-13€8.66
C45139Melegen mártott galvan35000 psi30 "6"1-8€63.73
B45225Melegen mártott galvan35000 psi18 "4"3 / 4-10€33.48
A45116Melegen mártott galvan35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11€15.15
A45208Melegen mártott galvan35000 psi6"1.75 "1 / 2-13€5.02
B45233Melegen mártott galvan35000 psi36 "6.25 "1-8€84.93
B45231Melegen mártott galvan35000 psi24 "4"1-8€64.57
B45227Melegen mártott galvan35000 psi24 "4"3 / 4-10€35.96
A45120Melegen mártott galvan35000 psi12 "4"1-8€37.50
A45207Melegen mártott galvan35000 psi8"1.75 "3 / 8-16€2.80
A45214Melegen mártott galvan35000 psi8"2"5 / 8-11€9.53
A45110Melegen mártott galvan35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10€22.42
A45224Melegen mártott galvan35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10€23.47
A45216Melegen mártott galvan35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11€12.80
A45212Melegen mártott galvan35000 psi16 "2"1 / 2-13€10.86
A45215Melegen mártott galvan35000 psi10 "3.75 "5 / 8-11€10.94
B45219Melegen mártott galvan35000 psi18 "4"5 / 8-11€18.15
A45222Melegen mártott galvan35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10€19.06
A45210Melegen mártott galvan35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€6.50
D45193Egyszerű35000 psi8"2"3 / 4-10€12.32
D45183Egyszerű35000 psi10 "1.75 "1 / 2-13€5.22
VESTIL -

Betonhüvelyes rögzítőcsavarok

StílusModellCsavarhosszMagasságHosszSleevehosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "€26.66
BAS-383-3"0.375 "1"0.375 "€19.73
CAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "€19.73
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "€21.46
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "€24.92
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "€24.92
CALDWELL -

Horgonycsavaros jib daru, 1-1/4-7 menetméret, 42 hüvelyk teljes hossz, 12 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF€1,887.44
APPROVED VENDOR -

Horgonycsavar L horog 3/4-10 X 3-3/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53776AB6LRU€16.42
CALDWELL -

Horgonycsavaros jib daru, 1-1/4-7 menetméret, 42 hüvelyk teljes hossz, 6 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE€1,319.02
APPROVED VENDOR -

Horgonycsavar L horog 1/2-13 X 1-3/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53764AB6LTC€7.32

Horgonycsavarokat

Anchor bolts are specialised fasteners that attach objects or structures to masonry. They provide stability and support by anchoring structures to the base material. These cement anchor bolts secure columns, beams, equipment, machinery and signage to concrete or masonry surfaces. They are available as plain, zinc-plated and hot-dipped galvanised finish anchor bolts.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan távolíthatjuk el a horgonycsavarokat?

Egy horgonycsavar eltávolításához a falról teljesen csavarja ki. Éles ütögetéssel befelé húzza mélyebbre a falba. Ez kikapcsolja a rögzítő mechanizmust, és lehetővé teszi, hogy könnyen kihúzza a dugót a falból.

What is the difference between cast-in-place and post-installed anchor bolts?

Cast-in-place anchor bolts are embedded into concrete during the pouring process, while post-installed anchor bolts are installed into pre-drilled holes in cured concrete. The choice between the two depends on factors, such as construction method, accessibility and project requirements.

Can I use anchor bolts to join steel structures to masonry structures?

Igen, L-hook anchor bolts can be used for anchoring structural steel columns, light poles and other similar applications to concrete foundations.

How are anchor bolts installed?

The installation involves drilling a hole into the concrete or masonry, inserting the anchor bolt and tightening it securely using a wrench or other appropriate tool.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?