JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45231 Horgonycsavar L kampó 1-8 X 4 hüvelykes | AB6LTV 21Y484

APPROVED VENDOR 45231 Horgonycsavar L kampó 1-8 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6LTV Típus: 45231Kereszthivatkozás: 21Y484

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€64.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
befejezMelegen mártott galvan
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság35000 psi
Teljes hossz24 "
Menet hossza4"
Menetméret1-8
típusL horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.795
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)69.09
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód7318152041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45231 Horgonycsavar L kampó 1-8 x 4 hüvelyk
€64.58 /csomag