JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 45211 Horgonycsavar L kampó 1/2-13 X 2 hüvelyk | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Horgonycsavar L horog 1/2-13 X 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6LTD Típus: 45211Kereszthivatkozás: 21Y466

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
befejezMelegen mártott galvan
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság35000 psi
Teljes hossz14 "
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusL horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.715
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód7318152041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Horgonycsavar L horog 1/2-13 X 2 hüvelyk
€8.65 /csomag