Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL AS-383-4PK beton ékhorgony csavarok, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 4 pk | AG7AYJ 49Y450

Vestil AS-383-4PK beton ékes horgonycsavarok, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 4 pk

Raktáron
Tétel: AG7AYJ Modell: AS-383-4PKKereszthivatkozás: 49Y450
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
€26.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgonyok
színekEzüst
Átmérő3 / 8 "
Magasság3"
Hossz0.375 "
AnyagHorganyzott acél
Szerelési méret3/8 "átmérő x 3" L
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes magasság3 / 8 "
Teljes hossz4.25 "
Sleevehossz1"
Szélesség0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152095

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzerelési méretSleevehosszSzélességÁr
VESTIL AS-124-4PK beton horgonycsavarok, 1/2 hüvelyk magasság, 4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Acél1/2 x 4 "4"0.5 "€24.93
VESTIL AS-125-4PK beton horgonycsavarok, 1/2 hüvelyk magasság, 5 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Acél1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
VESTIL AS-344-4PK beton horgonycsavarok, 3/4 hüvelyk magasság, 4-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Acél3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
VESTIL AS-346-4PK beton horgonycsavar, 3/4 hüvelyk magasság, 6-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Acél3/4 x 6 "-0.75 "€42.06
VESTIL AS-584-4PK beton horgonycsavar, 5/8 hüvelyk magasság, 4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Acél3/8 x 4 "-0.625 "€35.32

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil AS-383-4PK beton ékes horgonycsavarok, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 4 pk
€26.90 /Mértékegység