Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL AS-346-4PK beton horgonycsavar, 3/4 hüvelyk magasság, 6-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYQ

VESTIL AS-346-4PK beton horgonycsavar, 3/4 hüvelyk magasság, 6-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk

Raktáron
Tétel: AG7LYQ Modell: AS-346-4PK
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
€42.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgonyok
színekEzüst
Átmérő3 / 4 "
Magasság6.25 "
Hossz0.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési méret3/4 x 6 "
Szélesség0.75 "
Dolgozni valakivelB-1224-3, B-1224-6, T-22, B-1213-4, B-1213-4PF, RF, L-1818-4, B-516, B-818, B-516-SF, B-818-SF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzerelési méretSleevehosszSzélességÁr
VESTIL AS-383-4PK beton ékhorgony csavarok, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 3 hüvelyk hosszúság, 4 pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Horganyzott acél3/8 "átmérő x 3" L1"0.375 "€26.90
VESTIL AS-124-4PK beton horgonycsavarok, 1/2 hüvelyk magasság, 4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Acél1/2 x 4 "4"0.5 "€24.93
VESTIL AS-125-4PK beton horgonycsavarok, 1/2 hüvelyk magasság, 5 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Acél1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
VESTIL AS-344-4PK beton horgonycsavarok, 3/4 hüvelyk magasság, 4-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Acél3/4 x 4 "2"0.75 "€35.32
VESTIL AS-584-4PK beton horgonycsavar, 5/8 hüvelyk magasság, 4 hüvelyk hosszú, 4 pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Acél3/8 x 4 "-0.625 "€35.32

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AS-346-4PK beton horgonycsavar, 3/4 hüvelyk magasság, 6-1/4 hüvelyk hosszú, 4 pk
€42.06 /Mértékegység