DOTCO Légceruza-csiszolók

0.06 és 0.1 LE teljesítményű légceruzacsiszolók 100000 1 ford./perc maximális szabad fordulatszámmal. Szűk helyeken való használatra vagy precíziós és bonyolult munkákhoz tervezték. 4/1 és 8/XNUMX hüvelykes NPT levegőbemeneti változatban kapható

Szűrő

DOTCO -

General Air Ceruza Daráló

Az általános célú Dotco precíziós ceruzacsiszolókat fémeltávolító és sorjázó alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hátsó kipufogó-csiszolók tartalmaznak egy 0.1 lóerős motort, amely akár 80000 1 ford./perc sebességet is képes leadni a nagy anyageltávolítási sebesség érdekében, egy csavart fojtószeleppel a sebesség változtatásához és szabályozásához, valamint egy 4/90 hüvelykes NPT bemeneti nyílást a levegőellátáshoz (5 psi). ). Alumínium/kompozit házzal is rendelkeznek, hogy ellenálljanak a legdurvább ipari visszaéléseknek, valamint árnyékolt csapágyakkal, amelyek megakadályozzák a kenőanyagok elvesztését. Ezeket a Dotco köszörűket megfelelő befogópatronnal, befogókulcsokkal, befogópatronvédővel, 1 láb hosszú levegőellátó tömlővel és XNUMX láb hosszú túltömlővel szállítjuk. Befogóhüvely nélküli változatok is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHáz anyagaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€1,021.10
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€1,040.97
B12R0400-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,154.65
C12R0380-18-G9.080,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,139.18
B12R0400-43-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€1,206.69
B12R0410-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€993.29
DOTCO -

Air Ceruzacsiszoló General 100000 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10R9000-08-GAB7WJB€1,446.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?