Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 10R9000-08-G Air Ceruzacsiszoló Általános 100000 RPM | AB7WJB 24D720

DOTCO 10R9000-08-G levegős ceruzacsiszoló általános 100000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB7WJB Típus: 10R9000-08-GKereszthivatkozás: 24D720
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
€1,433.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.5
CsapágyakÁrnyékolt
CFM @ Teljes terhelés6.0
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség100,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaAlumínium
HP0.06
Min. Tömlő mérete3 / 16 "
Teljes hossz5 2 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.5 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467115090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (3/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 10R9000-08-G levegős ceruzacsiszoló általános 100000 ford./perc
€1,433.00 /Mértékegység