Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOTCO 10R0401-18-G lég ceruza daráló Általános 60000 Rpm | AB7WJA 24D719

DOTCO 10R0401-18-G levegős ceruzacsiszoló általános 60000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB7WJA Típus: 10R0401-18-GKereszthivatkozás: 24D719
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
€996.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégceruza daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.3
CsapágyakÁrnyékolt
CFM @ Teljes terhelés0.9
Collet kapacitás1 / 8 "
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség60,000 rpm
Tömlő hossza60 "
Ház anyagaAlumínium
HP0.10
Min. Tömlő mérete3 / 16 "
Teljes hossz5 4 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarCsavar
Szerszám súlya0.2 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467115090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ostorcső azonosítója (3/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHáz anyagaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
DOTCO 10R0400-18-G légceruza-daráló Általános 60000 Rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€1,018.77
DOTCO 12R0380-18-G lég ceruza daráló Általános 80000 Rpm | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,093.27
DOTCO 12R0400-18-G légceruza-daráló Általános 60000 Rpm | AB7WJH 24D732 12R0400-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,138.17
DOTCO 12R0400-43-G lég ceruza daráló Általános 60000 Rpm | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€1,096.09
DOTCO 12R0410-18-G lég ceruza daráló Általános 60000 Rpm | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€985.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOTCO 10R0401-18-G levegős ceruzacsiszoló általános 60000 ford./perc
€996.88 /Mértékegység