DOTCO General Air Ceruza Daráló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 2.3 , Csapágyak: Árnyékolt , Kötelesség: általános , Kipufogó típusa: Hátulsó , Tömlő hossza: 60 " , HP: 0.10 , Min. Tömlő mérete: 3 / 16 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Csavar , Változó sebesség: Igen
StílusModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességHáz anyagaTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
10R0400-18-G
0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€1,018.77
A
10R0401-18-G
0.960,000 rpmAlumínium5 4 / 5 "0.2 font€996.88
B
12R0410-18-G
9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€985.81
B
12R0400-18-G
9.060,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,138.18
C
12R0380-18-G
9.080,000 rpmÖsszetett5.5 "0.3 font€1,093.27
B
12R0400-43-G
9.060,000 rpmÖsszetett5 4 / 5 "0.3 font€1,096.09

General Air Ceruza Daráló

Az általános célú Dotco precíziós ceruzacsiszolókat fémeltávolító és sorjázó alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hátsó kipufogó-csiszolók tartalmaznak egy 0.1 lóerős motort, amely akár 80000 1 ford./perc sebességet is képes leadni a nagy anyageltávolítási sebesség érdekében, egy csavart fojtószeleppel a sebesség változtatásához és szabályozásához, valamint egy 4/90 hüvelykes NPT bemeneti nyílást a levegőellátáshoz (5 psi). ). Alumínium/kompozit házzal is rendelkeznek, hogy ellenálljanak a legdurvább ipari visszaéléseknek, valamint árnyékolt csapágyakkal, amelyek megakadályozzák a kenőanyagok elvesztését. Ezeket a Dotco köszörűket megfelelő befogópatronnal, befogókulcsokkal, befogópatronvédővel, 1 láb hosszú levegőellátó tömlővel és XNUMX láb hosszú túltömlővel szállítjuk. Befogóhüvely nélküli változatok is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?