DBI-SALA Lekötő adapter


Szűrő
Telepítés: Ideiglenes , Szakítószilárdság: 5000 font , Súly kapacitás: 310 font
StílusModellHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5900550
4 láb.Rozsdamentes acél drótkötél3 / 8 "€334.62
B
1003006
6"Poliészter heveder3"€167.51

Lekötő adapter

A DBI-SALA kábel-/háló-lekötő adaptereket ideiglenes rögzítési pont felállítására tervezték zsinór vagy zuhanásgátló eszköz segítségével. Ezek az egységek átmenő kialakítással rendelkeznek, amely gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé a rögzítéshez. Megfelelnek az ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 szabványoknak. Az egységek poliészter és rozsdamentes acél drótkötél hevederanyagban kaphatók, hogy erős, gyors és biztonságos csatlakozást biztosítsanak. A poliészter szövedéklekötő adapterekhez 3 hüvelyk széles poliészter kopóbetét is tartozik a nagyobb kopásállóság érdekében. A személyi zuhanás elleni teljes védelemhez a márkáéit is kínáljuk gerendás kocsik, ezekkel az adapterekkel együtt használva, hogy biztonságos rögzítési pontot biztosítson.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?