JAMCO Vezetékes oldalú teherautó


Szűrő
Görgős kerék átmérője: 5" , Görgő anyaga: uretán , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , görgő szélessége: 1.25 " , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 9" , Fedélzet típusa: Wood , Befejez: Porbevonat , Keret anyaga: Acél , Mérő: 12 , Fogantyú típusa: Twin Tubular , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 35 "
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EM248-P5
48 "24 "48 "24 "€2,353.70
B
EM360-P5
60 "30 "60 "30 "€2,673.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?