ASCO VALVES Levegővel működtetett szelepek

Használjon egyedi tömítőelemet a vezetőlevegő nyomásának a fővezeték-folyadéktól való leválasztására. Akár 200 °C (92 °F) hőmérsékletű folyadékot is kezelhet bármilyen helyzetű rögzítéssel. Biztosítsa a kenett levegő hosszú élettartamú kezelését pneumatikus működéssel (30-125 psi nyomástartomány). Sárgaréz testszerkezettel és NBR tömítésekkel rendelkezik

Szűrő

StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr (ÁFA nélkül)
AP320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Egyetemes3-Way200 fok F0 psi€857.33
AP210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Általában zárt2-Way180 fok F5 psi€1,073.65
AP210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,392.18
AP210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,270.26
AP210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,313.52
AP210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Általában zárt2-Way180 fok F5 psi€2,001.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?