Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK P320A009 levegővel működtetett szelep 3-utas univerzális 1/4In | AD7HLM 4ELE7

ASCO VALVES P320A009 levegővel működtetett szelep, 3-utas univerzális 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7HLM Típus: P320A009Kereszthivatkozás: 4ELE7
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
€857.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegővel működtetett szelep
Légbevezető1/8 "FNPT
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2-15 / 16 "
Térfogat-együttható0.31
TömítőanyagNBR
Bemeneti nyomás30-125 psi
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Szájnyílás Dia.1 / 8 "
Teljes magasság3 11 / 32 "
Teljes hossz1 9 / 16 "
Teljes szélesség1.187 "
Csőméret1 / 4 "
Ülés anyagaNBR
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481200060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
ASCO SZELEPEK P210D004 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 1 hüvelykes FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Általában zárt2-Way180 fok F5 psi€2,001.69
ASCO SZELEPEK P210C094 levegővel működtetett szelep 2-utas NC 1/2 hüvelykes FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,270.26
ASCO SZELEPEK P210C093 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 3/8 hüvelykes FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,313.53
ASCO SZELEPEK P210D009 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Általában zárt2-Way180 fok F5 psi€1,073.66
ASCO SZELEPEK P210D095 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,392.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES P320A009 levegővel működtetett szelep, 3-utas univerzális 1/4 hüvelykes
€857.33 /Mértékegység