Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK P210D009 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT | AD7HLK 4ELE4

ASCO VALVES P210D009 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AD7HLK Típus: P210D009Kereszthivatkozás: 4ELE4
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
€1,073.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegővel működtetett szelep
Légbevezető1/8 "FNPT
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3.625 "
Térfogat-együttható5.5
TömítőanyagNBR
Bemeneti nyomás30-125 psi
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4 9 / 32 "
Teljes hossz2 13 / 16 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Ülés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
ASCO SZELEPEK P210D004 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 1 hüvelykes FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Általában zárt2-Way180 fok F5 psi€2,001.69
ASCO SZELEPEK P210C094 levegővel működtetett szelep 2-utas NC 1/2 hüvelykes FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,270.26
ASCO SZELEPEK P210C093 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 3/8 hüvelykes FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,313.53
ASCO SZELEPEK P210D095 Levegővel működtetett szelep 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Általában zárt2-Way180 fok F0 psi€1,392.18
ASCO SZELEPEK P320A009 levegővel működtetett szelep 3-utas univerzális 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Egyetemes3-Way200 fok F0 psi€857.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES P210D009 levegővel működtetett szelep, 2-utas NC 3/4 hüvelykes FNPT
€1,073.66 /Mértékegység