DAYTON Légfüggönyök

A Dayton légfüggönyöket úgy tervezték, hogy hőszigetelőt hozzon létre azáltal, hogy nagy áramlású levegőáramot vetítenek a kórházak, iskolák, posták és kiskereskedelmi üzletek ajtóira. Ezek a légfüggönyök acélházzal és teljesen zárt motorokkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a pornak, a levegőben lévő szennyeződéseknek és a zord külső környezetnek. Az egyfázisú motorok akár 8 láb hatótávolságot is kínálnak.

Szűrő

DAYTON -

Kompakt légfüggöny

A Dayton kompakt légfüggönyök hőgátként működnek az átmenőkben, az áthajtóablakokban és más hasonló nyílásokban, hogy megakadályozzák a por, füst és rovarok bejutását a létesítményekbe. Ezek az egységek ventilátorral rendelkeznek, teljesen zárt motorszerelvénysel az optimális légáramlás érdekében. A bejáratok fölé, például ajtónyílásokra vagy rakodóterekre helyezik őket, hogy hőmérsékleti akadályt hozzanak létre a zavartalan látás vagy a nyíláson keresztüli forgalom érdekében. Válasszon ezek közül a kompakt légfüggönyök széles választékából, amelyek 1/8 és 1/10 LE teljesítményű motorokban kaphatók.

StílusModellAir VolumeMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "€1,108.29
A4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "€804.89
A4HZ951350 / 1010 cfm1.616001/848 "€892.89
A4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "€1,037.05
DAYTON -

Légfüggöny 25 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3KB43AC9UHM€622.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?