DAYTON 3KB43 Air Curtain 25 In | AC9UHM

DAYTON 3KB43 Air Curtain 25 In

Raktáron
Tétel: AC9UHM Modell: 3KB43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezessen át az ablak légfüggönyén
Légi sebesség1350 fpm
Air Volume550 cfm
dBA @ 10 láb66
Mélység6.75 "
Magasság7.375 "
Ház színeLight Tan
Ház anyagaFestett acél
Hz60
Max. Amper0.9
Max. Ajtó szélessége2 ft.
Max. Szerelési magasság5 ft.
Max. FORDULAT1700
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/10
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
Feszültség120
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414519060
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3KB43 Air Curtain 25 In
€622.34 /Mértékegység