SPEEDAIRE Légszalag csiszolók

A Speedaire légszalagcsiszolókat úgy tervezték, hogy 90 psi nyomással kisimítsák és kontúrozzák a fém és fa belső és külső sarkait. Az érintkezőkarokon puha párnák találhatók a maximális kényelem és a könnyű használat érdekében. Ezek a légszalagos csiszolók alumínium házzal és 20000 XNUMX ford./perc maximális fordulatszámmal rendelkeznek.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légszalag csiszolók

A Speedaire légszalagcsiszolók a fém, fa és egyéb anyagok külső és belső sarkainak szintezésére és kontúrozására szolgálnak. Ezeket a légszalagos csiszolókat jellemzően festék- vagy rozsdarétegek tisztítására, munkadarabfelületek tisztítására és kiegyenlítésére, valamint kontúrok kialakítására használják. Sűrített levegővel működnek, és minimális előkészítést igényelnek. Válasszon a 12.375 és 15.375 hüvelykes hosszban elérhető légszalagcsiszolók közül.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99
SPEEDAIRE -

Levegőszíj csiszoló 1/8 - 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31XG57AG2PJA€531.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?