Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 31XG57 légszalagcsiszoló 1/8 - 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hossz | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 légszalagcsiszoló 1/8 - 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG2PJA Típus: 31XG57
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
€538.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
Övméret1/8 és 1/2 "szélesség x 24" hosszúságú
CFM @ Teljes terhelés16.8
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz15.75 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarKar biztonsági zárral
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)42.01
Hajószélesség (cm)13.11
HS-kód8467191000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG57 légszalagcsiszoló 1/8 - 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság
€538.98 /Mértékegység