WESTWARD Digitális féknyereg

A Westward digitális féknyergek (más néven elektronikus digitális féknyergek) elemes precíziós műszerek, amelyek pontos belső és külső távolságok mérésére szolgálnak. Ezek a féknyergek vékony és áramvonalas profillal rendelkeznek a kényelem érdekében, és LCD digitális kijelzővel rendelkeznek a pontos mérésekhez.

Szűrő

WESTWARD -

Digitális féknyereg

StílusModellSPC kimenetPontosságÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A2YNC7Nem+/-0.0015"/0.02 mmÖntött542"Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.74
B2ZA59Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag401.56 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€211.24
C2ZA61Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag402.4 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€649.40
D1AAU4Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag-1.5 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
E29 Kr. 36Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.57 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm / 1 / 64. rész€143.15
F29 Kr. 37Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€330.08
G2YNC6Nem+/- 0.008 "Vinil tasak541.19 "Polikarbonát0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€35.75
H2ZA60Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag541.56 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€220.08
I29 Kr. 39Igen0.002 "/ 0.04 mmMűanyag-3.54 "Rozsdamentes acél0-18"/0-450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,200.64
J29 Kr. 40Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-2.36 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€546.89
J29 Kr. 41Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€305.44
K2YNJ9Igen+/-0.001"/0.02 mmÖntött541.6 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm / 1 / 64. rész€241.95
L4 KY19Igen0.0005 "/ 0.01 mmFa-4"Rozsdamentes acél0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,540.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?