WESTWARD Állítható csavarkulcs-készletek

A nyugatra állítható csavarkulcs-készleteket különféle méretű rögzítőelemek vagy csavarok elhelyezésére gyártják. Ezek az állítható csavarkulcsok nagy kapacitású pofával rendelkeznek, recézett beállító mechanizmussal a kényelmes, gyors és pontos pofák beállításához a csavarfej méretének megfelelően.

Szűrő

A nyugatra állítható csavarkulcsokat csavarok, anyák és egyéb rögzítőelemek elfordítására tervezték különféle alkalmazásokhoz történő beszerelés (meghúzás) vagy eltávolítás (lazítás) céljából. A márka kulcskészletei biztosítják a...Tovább
WESTWARD -

Állítható csavarkulcs készlet, 3 db

StílusModellbefejezHandleÁr (ÁFA nélkül)
A1NYB9Fekete-foszfátSima markolat€135.67
B1NYD2krómPárna markolat€64.91
C1NYB8krómSima markolat€71.70
StílusModellÁllkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1NYD31, 1-1 / 8 "8, 10 "€48.87
A1NYD41/2, 3/4 "4, 6 "€34.45

Gyakran ismételt kérdések

Mi a krómozás célja?

A krómozás korrózióállóságot, megnövelt felületi keménységet és könnyű tisztítást biztosít.

Mi haszna egy akasztófuratnak egy Westward csavarkulcs-készleten?

A kulcs fogantyúja egy lyukkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kényelmes felakasztást, amikor nincs használatban, miközben korlátozott helyet foglal el.

Miből készült az állítható csavarkulcs?

Az állítható csavarkulcsok kovácsolt és hőkezelt ötvözött acélból készülnek, hogy kiváló szilárdságot és fokozott nyomatékot biztosítsanak működés közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?