WESTWARD Tárcsás féknyereg

A nyugati irányú tárcsás féknyergeket vagy tolómérőket beosztásos skálával és mérőórával tervezték egy tárgy belső és külső méreteinek, valamint egy lyuk mélységének mérésére. Ezek az egységek fogaslécet és fogaskerekes mechanizmust alkalmaznak a pofák lineáris mozgásának a tárcsajelző forgó mozgásába történő átviteléhez.

Szűrő

WESTWARD -

Tárcsás féknyereg

StílusModellPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A6XU771"Tömör rozsdamentes acél0–4 ”€155.46
B4KU741.63 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€129.86
C4KU751.96 "Edzett rozsdamentes acél0–8 ”€225.80
D4KU732.44 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€359.90
E6XU793.38 "Precíziós őrölt rozsdamentes acél0–24 ”€527.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?