WESTWARD

1972 óta a Westward berendezéseket, alkatrészeket és tartozékokat gyárt járműkarbantartáshoz, HVAC-hoz és hűtéshez, biztonsági műveletekhez, valamint vízvezeték- és hardveriparhoz. Az Illinois-i (USA) székhelyű márka foglalatokat és biteket, kézi fűrészeket, csavarhúzókat, bilincseket, tömítőgyűrűket és egyebeket gyárt. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

Power Tools

megmunkálás

Anyagmozgatás

Kültéri felszerelések

Hegesztés

Kenés

Test Instruments

Kötőelemek

minőségi

Csiszolóanyagok

pneumatika

Biztonság

Szaniterek

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Hidraulika

Elektromos

Erőátvitel

Takarításra

HVAC és hűtés

Festék berendezések és kellékek

nyersanyagok

hardver

Szivattyúk

Motors

Laboratóriumi kellékek

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kéziszerszámok Szűrő

FájlokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Fájltisztítók
  • Fájlkezelők
  • Kézi akták és Rasps

    Ergonomikus fogantyúk gumírozott markolattal; sorjázásra, alakításra, letörésre, élezésre, simításra, ferde levágásra és viszonylag puha anyagokon való gyors eltávolításra használható

1...34

A WESTWARD-ról

A márka kiterjedt katalógusa hosszú orrú és tűfogókat, állítható csavarkulcsokat, cső- és csővágókat, mikrométereket és egyebeket tartalmaz. Nyugati csavarkulcsok Az ASME szabványoknak megfelelően gyártják, és alkalmasak a HVAC berendezések anyák, csavarok és rögzítőelemek meghúzására és eltávolítására. Ötvözött acélszerkezetük szerkezeti merevséget kölcsönöz, hogy megakadályozza a meghajlást/törést durva használat során. Ezek a villáskulcsok a pofafej alján egy állítható csavarral rendelkeznek, hogy szorosan tartsák és oldják a különböző méretű rögzítőket anélkül, hogy speciális szerelőszerszámok kellenek. Nyugati irányú csavarkulcs készletek Többféle pofakapacitású és hosszúságú villáskulcs-választékot kínál a rögzítőelemek szélesebb választékához.
Nyugati irányú szigetelt vonalvezető fogó Ideálisak vezetékek vágására, kiegyenesítésére és hajlítására, valamint kábelek csavarására és összeillesztésére elektromos műveleteknél. Nyelves fogó széles pofaválasztékkal rendelkezik a csövek, szerelvények és kötőelemek megfogására és forgatására. Speciális fogó dedikált rögzítéssel vagy konstrukcióval olyan speciális megfogási vagy vágási feladatok elvégzésére, mint a huzalcsavarás, lyukasztás és kerítés, amelyek nem lettek volna lehetségesek szabványos fogóval. Raptor Supplies egyben válogatott fogókészletek különféle alkalmazásokhoz használható.
A nyugati irányú precíziós szerszámok, mint a mikrométerek és távolságmérők alkalmasak a munkadarabok és alkatrészeik méretének mérésére. Nyugati mikrométer vízálló LCD-képernyővel rendelkeznek, amely a megmunkálási folyamatok során a komponensek pontos mérését mutatja.
Válasszon a Westward termékeinek széles skálájából, mint például foglalatok és bitek, vágószerszámok, ütközőhüvelyek, csavarhúzók, kalapácsok, bilincsek, kézi fűrészek, tömítőgyűrűk és még sok más.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Westward csavarkulcs keresztezi az egyenértékű CH Hanson, Klein Tools és SK Professional Tools modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs eszközt keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Westward eszközzel.

Főbb kereskedelmi nevek

Bi-Metál Mátrix II

A Bi-Metal Matrix II pengék nagy sebességű mátrixvágó éllel rendelkeznek, amely biztonságosan rögzíthető egy alacsony ötvözetből álló ütésálló alapra. Ezek a pengék akár 1000 fokos hőmérsékletet is ellenállnak, és ...Olvass tovább 

ThreadMate

A ThreadMate egy mechanikus kéziszerszám a sérült külső menetek javítására és helyreállítására. Ezt a praktikus eszközt autókarbantartáshoz, kerékpárjavításhoz, csőmenet-befűzéshez és fűnyíró javításokhoz használják. Threa...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Melyik cég a Westward tulajdonosa?

A Westward, az MRO (karbantartás, javítás és üzemeltetés) cég az észak-amerikai székhelyű Grainger tulajdonában lévő saját márka.

A Westward biztosít szerszámokat fémdarabok csiszolásához?

Igen, a Westward gyárt paddarálók fémszerszámok, hegyek, lemezek és darabok alakítására, köszörülésére és élezésére felújítási, gyártási és karbantartási alkalmazásokban. Raptor Supplies szállít is pneumatikus robbantási szekrények rozsda és régi festékfoltok eltávolítására a munkadarabról és sorjázó pengék sorja eltávolítására a szerszámok nyers széleiről és a termék furatairól.

Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő Westward palackemelőket?

Nyugat felé palackdobozok Különböző kialakítású szivattyúkkal rendelkezik, például oldalszivattyúkkal, alacsony profilú szivattyúkkal és soros szivattyúkkal. A Westward palackemelő kiválasztásakor a felhasználóknak először figyelniük kell a palackemelők maximális emelőképességére, majd azt az alkalmazási követelményekhez kell igazítaniuk. Ezután következik a dugattyú lökethossza, valamint a kiválasztott palackemelő minimális és maximális emelési magassága. Az ügyfeleknek arra is figyelniük kell, hogy milyen áramforrásra van szükség ezeknek a palackemelőknek a működtetéséhez. Ezután dönthetnek a szivattyúk kialakításáról és elhelyezéséről, hogy könnyen működjenek a saját helyükön.

Milyen biztonsági utasításokat kell követnie a kezelőknek a Westward szerszámok használata során?

A felhasználóknak/kezelőknek védőszemüveget/arcvédőt/védőszemüveget kell viselniük arcuk vagy szemük védelme érdekében, hogy elkerüljék a repülő részecskék okozta sérüléseket. Ezenkívül kesztyűt, kötényt, biztonsági cipőt, valamint légzés- és hallásvédőt kell viselniük a zaj és a szerszámok véletlen leejtésének elkerülése érdekében.

Milyen szabványoknak/tanúsítványoknak felelnek meg a Westward eszközök?

A Westward eszközök rendelkezhetnek UL, GS és CE listával vagy ETL & CSA tanúsítvánnyal, miközben betartják az ASME (Amerikai Gépészmérnökök Társasága) és az ANSI (Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet) szabványait.

Melyik Westward tárolótermék alkalmas szerszámok rendszerezésére nagy munkaterületeken?

Ha nehézségei vannak az eszközök megszervezésével a gyártóüzemben vagy a raktárban, használhatja Nyugati rekeszes szekrények hogy mindegyik egy helyen legyen.

Hogyan kell működtetni a Westward elektronikus nyomatékkulcsokat?

  • Helyezze be a megfelelő csatlakozóaljzatot.
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket a csavarkulcs digitális kijelzőjén.
  • Alkalmazza a csavarkulcsot a rögzítőelemre.
  • Lassan alkalmazzon erőt, amíg kattanást nem érez, vagy sípolást nem hall, jelezve, hogy a kívánt nyomatékot elérte.
  • Oldja ki a csavarkulcsot a rögzítőből.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Westward csavarkulcsok kiválasztása előtt?

  • Válassza ki a szükséges csavarkulcs típusát.
  • Vegye figyelembe az alkalmazásokhoz szükséges mérettartományt.
  • A tartós használat érdekében ellenőrizze az anyagot és az építési minőséget.
  • Kutassa fel a Westward hírnevét a minőségi eszközök terén.
  • Állítsa be az igényeinek és preferenciáinak megfelelő költségvetést.
  • Tekintse át a rendelkezésre álló jótállási lehetőségeket a további garancia érdekében.

Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Westward csavarkulcsokat?

  • Használat után törölje tisztára a kulcsokat a szennyeződések és törmelékek eltávolításához.
  • Vigyen fel vékony kenőanyagot a rozsdásodás megelőzésére és a zavartalan működés biztosítására.
  • Tárolja a kulcsokat száraz helyen, ideális esetben szerszámtartón, hogy elkerülje a sérüléseket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérülést vagy rozsdát, és haladéktalanul kezelje a problémákat.
  • A villáskulcsokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja az élettartamuk meghosszabbítása érdekében.

Exkluzív márka termékek