WESTWARD Elektronikus digitális kijelzők

A Westward elektronikus digitális indikátorok a folyamatvezérlő alkalmazásokban történő adatrögzítésre szolgálnak, amely könnyen átvihető PC-re, miközben csökkenti a parallaxis hibák esélyét. 3 V-os lítium-ion akkumulátor hajtja őket, és 360 fokban elforgatható előlappal vannak felszerelve, amely negatív és pozitív irányban is működhet.

Szűrő

WESTWARD -

Elektronikus digitális kijelzők

StílusModellPontosságVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A2ÉV40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€177.38
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€263.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?