WESTWARD Dobozos kulcsok

A Westward dobozvégű csavarkulcsok alkalmasak csavarok, szerelvények és anyák beszerelésére és eltávolítására termelési, autóipari és bányászati ​​alkalmazásokban. Ezeknek a kulcsoknak a fogantyú mindkét végén zárt fejük van, hogy nagyobb érintkezést biztosítsanak a rögzítővel, és nagyobb nyomatékot biztosítsanak, mint egy nyitott végű csavarkulcs.

Szűrő

StílusModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.62
A36A15510.031 "Metric16 x 18 mm€21.98
A36A16112.75Metric22 x 24 mm€41.55
WESTWARD -

Dobozos csavarkulcs

StílusModellEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A5MR0315 fok10Metric16 x 18 mm€8.34
A5MP9015 fok6.5SAE1/4 x 5/16 "€35.16
A5MR0115 fok8.75Metric12 x 14 mm€6.45
A5MP9315 fok8.75SAE1/2 x 9/16 "€10.56
A5MP9815 fok7.25Metric7 x 9 mm€2.29
A5MR0415 fok10Metric17 x 19 mm€24.33
A5MP9115 fok7.75SAE3/8 x 7/16 "€9.12
A5MP9615 fok10.75SAE3/4 x 7/8 "€21.47
A5MP9715 fok6.75Metric6 x 8 mm€2.13
A5MR0215 fok9.5Metric13 x 15 mm€11.50
B5MV1945 fok9 21 / 64 "SAE5/8 x 11/16 "€23.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?