SANI-LAV Tömlőállomások

A nagynyomású víz folyamatos áramlásának biztosítására használják élelmiszer-feldolgozó üzemekben, feldolgozóiparban és gyógyszergyárakban. Maximális áramlási sebessége 8.9 gpm, és akár 300 psi nyomású vizet is képes adagolni

Szűrő

SANI-LAV -

Washdown tömlők

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
AH25325 láb.€369.91
BH50350 láb.€569.36
SANI-LAV -

Fúvókák

StílusModellszínekÁramlási sebességTételHosszAnyagMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
AN2BFekete6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.04
BN81B20Fekete5.3 gpmVíztakarékos meleg / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€290.21
CN8B20Fekete8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€297.03
DN2BLKék6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.61
EN2GZöld6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.04
FN2RPiros6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€21.87
GNetwork TwentyOneBiztonsági narancs5.3 gpmVíztakarékos meleg / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€295.90
GNetwork TwentyOneBiztonsági narancs8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€295.90
HN2Wfehér6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.09
IN8W20fehér8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€301.46
JN81W20fehér5.3 gpmVíztakarékos meleg / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€301.43
KN2YSárga6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.30
SANI-LAV -

Tömlőállomás 1/2 hüvelykes Fnpt 25-1 / 2 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M1AA8FRU€1,119.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?