Válassz egy language

Deutsch

English

RUBBERFAB

Szűrő

pneumatics

ACC-T-202AACC-T-202

Szaniterek

40MPE-Z-XR-10040MPE-Z-XR-15040MPE-Z-XR-20040MPE-Z-XR-25040MPE-Z-XR-30040MPE-Z-XR-40040MPSFY-Z-XR-10040MPSFY-Z-XR-15040MPSFY-Z-XR-20040MPSFY-Z-XR-25040MPSFY-Z-XR-30040MPSFY-Z-XR-400

Elektromos

ACC-T-199A-LACC-T-199A-SACC-K-199A-LACC-K-199A-SACC-EX-T-3-MMACC-EX-K-3-MMACC-EX-T-12-MMACC-EX-K-12-MMACC-EX-T-6-MMACC-EX-K-6-MMACC-T1V-10ACC-KV-10

pneumatics Szűrő

Alkatrészek

Lyukdugó 1-1 / 2 hüvelykes sárgaréz
Cikkszám: AC7MKJ
Modell: ACC-T-202A
€ 137.22 /Mértékegység
Kosárba
Mintavételi cső 1-1 / 2 hüvelykes sárgaréz
Cikkszám: AC7MKK
Modell: ACC-T-202
€ 172.88 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Rubberfab

A Garlock Hygienic Technologies vállalat, a Rubber Fab az egészségügyi tömítések és tömítési megoldások vezető gyártója, mint például a Tuf-Steel, a Tuf-Flex, a Torque-Rite, a Smart Gasket, Detectomer, ADI Free és Smart Clamp. A hatalmas Rubber Fab egészségügyi katalógus o-gyűrűket, sörgyári tömítéseket és tömlőket, elszívó termékeket, csöveket, mérőmérőket, tömlőszerelvényeket és szanitereket tartalmazlamps. Gumi Fab Smart Gasket clamps csuklópántot tartalmaznak clamps és hőelem clamps úgy tervezték, hogy az AC tömítésekkel működjöncept minták a csőrendszerekben történő mintavételhez a portokon keresztül. These egycsapos egészségügyi clamps 304-es rozsdamentes acélból készülnek és vannak ideal tartókapacitás szállítására a maximum nyomás 600 PSI. Rendelhetők továbbá 3/4, 1-1/2, 2, 3 és 4 hüvelykes csavarméretekben. SaniLock x Butt Weld csatlakozók / clamps a Rubber F-tőlab aúgy tervezték, hogy gyorsan csatlakozzon és disconnect egészségügyi csőszerelvényeket vagy egészségügyi tömlőrendszereket. These gyorscsatlakozás clamps bepattintható reteszelőkarokkal rendelkezik a tömlő vagy cső rögzítéséhez, miközben automatikusan igazodik a tömítéshez. Ők ideal a megfelelő tömlőszerelvények Tri-C-vé alakításáhozlamp kapcsolatokat. Válasszon a Rubber Fab tömítések széles választékából, clamps és csövek be Raptor Supplies.